ウッドバリアオイル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード46158755 品番SR-WB-500
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●屋外・屋内兼用無垢材の家具・床材・ウッドデッキ保護剤です。●低臭気で作業がしやすいです。●長期間(約2〜3か月)のバイア効果が持続します。●松ヤニ(ロジン)の除去が容易です。

用途●無垢の屋内外の木材製品 トラスコ品番406-8385 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
注意
●※蓋をしっかり閉めて、冷暗所にて保管して下さい●※子供の手の届かない場所で保管して下さい●※火気厳禁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
玄関ドアの保護
建設業・工事業

なかなか売ってるところがないのが残念ですが
何回も使用していい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする