コードレスミニグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162289 品番 GWS10.8V-76HSET
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。

砥石径(Φmm)76 用途金属などの加工 付属品切断用砥石保護カバー、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ トラスコ品番521-2492 セット内容本体、バッテリ、充電器 質量(g)500 タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断 定格電圧(V)DC10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする