マルチダスター A-5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46163899 品番XP10106
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ホースの付ける位置を変えることで、ブロアーと掃除機、1台2役で使えます。
風量は2段階に調節可能です。
内蔵のフィルターは水洗いができ、いつでも清潔に保てます。
掃除機として利用時、ゴミ捨ても簡単です。

トラスコ品番359-0410 材質本体:ABS 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)725/723 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/72.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする