TRUSCO
TRUSCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
TRUSCOの 照度計
簡易ミニ照度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46176474
品番
TSD-MN
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。
最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。
バックライト付です。
用途
環境調査・建築現場での照度測定。
トラスコ品番
787-9784
幅(mm)
55
奥行(mm)
38
電源(V)
積層型9V乾電池×1本(別売)
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
測定方式
シリコンフォトダイオード
測定精度
(±5%rdg±10dgt)
分解能
0.1〜100(lx)
測定範囲(Lux)
0〜200000
RoHS指令(10物質対応)
対応