木の実穴あけドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容手回しボール盤(木製台座)×1台 / どんぐり置き台(どんぐり)×1 / 滑り止めシート×1枚 / 取扱説明書 注文コード46189188 品番00351514
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

ベース板に廃材を使用 エコでより使いやすく進化した 木の実穴あけ器
sanwaオリジナルの「手廻しボール盤」と「どんぐり置き台」をセットした商品です。
アーム内のバネでドリルの軸を押さえつけることによって、ハンドルから手を放してもドリルが落ちない、フリーストップな安全構造です。
ベース板に「滑り止めシート」を敷いて、「どんぐり置き台」にどんぐり(木の実)をセット、アーム部分を握りながらハンドルを回すことで、より安定して掘りすすめることができます。

セット内容手回しボール盤(木製台座)×1台 / どんぐり置き台(どんぐり)×1 / 滑り止めシート×1枚 / 取扱説明書 材質ボール盤:スチール、ポリ化粧板(台座) 幅(mm)【どんぐり置き台】75【ボール盤】150 厚さ(mm)【どんぐり置き台】12 高さ(mm)【ボール盤】200 質量(g)【どんぐり置き台】14【ボール盤】600 種類【置台デザイン】どんぐり 奥行(mm)【どんぐり置き台】115【ボール盤】200
注意
※ハンドルに上から故意に力を加えるとドリル軸は下がりますのでご注意ください。
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をご確認いただき、使い方に慣れるまでは必ず大人が付き添いのもとで、使用をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする