SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368

SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368
SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368
SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368
SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368
SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368
SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368
SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368
SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368
SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368
SH-07-OKBS-S--IV 大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 46194368

大人かわいいブロックソファ Sサイズ 【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード46194368品番SH-07-OKBS-S--IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

大人かわいいブロックソファ Sサイズ!
3種類のサイズ展開で、別売りのM・Lサイズと組み合わせて、ご自身のライフスタイルに合ったレイアウトをお楽しみいただけます。
カバーリング仕様なので取り外して洗濯することも可能です。

用途仮眠室や休憩室、来客用の枕・ソファ・簡易ベッドとして。材質【主材/張地】ポリエステル 100%【中身】ウレタンアイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×60×15
注意
※完成品です。
※カバー取り外し
※洗濯可能です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする