象印チェンブロック
象印チェンブロックの ベアリング(軸受)
象印チェンブロックの ラジアル玉軸受
象印チェンブロックの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受(開放タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46196790
品番
605V3
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。
高速回転にも対応します。
最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。
用途
自動車・産業機全般。
トラスコ品番
480-0677
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
5
径(Φmm)
内輪5、外輪14
シール
開放形
精度等級
JIS B 1514 0級
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方