セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファカバー・その他ソファ関連品
丸型ビーズクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
コーデュロイベージュ
サイズ
XL
注文コード
46197701
品番
A1190a-689BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
フロアクッションとしての使い方以外に、オットマンやサイドテーブルとしてもお使いいただけます。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。
材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%
質量(kg)
2.15
色
コーデュロイベージュ
サイズ
XL
幅(cm)
62
高さ(cm)
31
奥行き(cm)
60
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません