メイン画像

H390RC ロジクール USB ヘッドセット H390RC ロジクール 46198078 H390RC ロジクール USB ヘッドセット H390RC ロジクール 46198078 H390RC ロジクール USB ヘッドセット H390RC ロジクール 46198078

ロジクール USB ヘッドセット H390RC

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46198078 品番H390RC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ビジネスでもプライベートでも、あらゆるシーンでクリアなオーディオを提供
・USB-C接続で対応可能なデバイスが拡大
既存製品「H390R」の機能はそのままに、USB-C接続に対応し、より多くの機器と接続できるようになりました。ビデオ会議や音楽再生時などあらゆる場面で使用できます。また、ノイズキャンセリングマイクを搭載しているため、クリアな音声通話が可能です。ケーブルは全長190cmで、長時間の通話や会議中でも自由に席を立ち、ストレッチができる長さになっています。
・マイクブームをフリップするだけでミュートが可能
マイクブームは、未使用時には邪魔にならない位置に固定が可能です。また、マイクブームをフリップするだけで通話をミュートにすることができます。ヘッドセットコード上にはインラインコントロールを搭載することで、手元で簡単に音量を調節したり、通話をミュートにすることができます。
・レザー調イヤークッション付きのヘッドセットで?時間の使用でも快適な環境を提供
調節可能なヘッドバンドには、レザー調イヤークッションを装備、また軽量設計のため長時間のビデオ会議でも快適に使用することができます。
・再生プラスチックを使用し、環境を配慮した製品
環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを54%*使用し、カーボンフットプリントを軽減しています。また森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しています。
*アクセサリーとパッケージを除く。

その他回転式マイクブーム、インライン コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、レザー調イヤークッション 寸法(mm)ドライバーサイズ:30 ブラック タイプオーバーヘッド 対応OSWindows(R) macOS Chrome OS(TM) および一般的な通話プラットフォームd Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」" 周波数特性(スピーカー)20Hz - 20kHz/(マイク)100Hz - 10kHz 入力感度-17/Pa +/- 4dB インターフェースUSB-C プラグ&プレイ ケーブル長(cm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 ノイズキャンセリング対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする