StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
20cm 6ピン PCI Express電源 延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237644
品番
PCIEPOWEXT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
耐久性に優れた6ピン電源コネクタ
PCIeグラフィックカード電源接続の張り過ぎをなくし、圧力を軽減
薄型で柔軟でありながら丈夫なケーブル設計
使うのも取り付けるのも簡単
用途
長いケーブル長で、PCI Expressグラフィックカードと電源を接続
コンピュータケースまたはサーバケースで使用
色
ブラック
質量(g)
16
コネクタ形状
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス
インターフェース
シリアルATA 3.0
ケーブル長(cm)
20.3
コネクタB
PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプ
メス - オス