StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
HDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239315
品番
HDMIDVIFM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
DVI-DをHDMIに変換
HDMIをDVI-Dに変換
用途
HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続
DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続
長さ(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
35
ケーブル長(m)
0.05
最大解像度
【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)
43
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
オス形状
DVI-D[25ピン]
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - メス