30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46239875 品番USBPNLAFAM1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

1x USB-A コネクタ(オス)
1x USB-Aパネルマウントポート(メス)
ケーブル長30cm

ブラック 用途USB-Aポート(メス)をPC背面またはフェースプレートに増設 質量(g)26 湿度(%RH)30〜75 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10〜30 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)-20〜60 転送速度(Mbps)480 ケーブル長(cm)30.5 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする