20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46239979 品番HDDVIMF8IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ
ケーブル長20 cm
2重シールド(編組+アルミ箔)

用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続 ブラック 質量(g)36 ケーブル長(m)0.203 湿度(%RH)0〜70 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10〜80 最大解像度【デジタル】1920×1200 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)-5〜+70 ケーブル長(cm)20.3 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状HDMI[19ピン] メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-D[25ピン] コネクタ2HDMI[19ピン] HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品説明動画

20cm HDMI−DVI-D変換ケーブル HDMI オス−DVI-D メス - HDDVIMF8IN | StarTech.com
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46239979
2021-03-08
用途:
モニター接続用として
鉱業

パソコンが古いタイプだったため新しいモニターに端子が違っていたため、そのまま接続できずにいましたが、本器によりうまく接続ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする