StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240076
品番
HDDVIMM50CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ケーブル長0.5 m
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途
HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続
DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続
色
ブラック
質量(g)
80
湿度(%RH)
60 at 25℃
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
保存温度(℃)
-20〜70
動作温度(℃)
5〜50
ケーブル長(cm)
50
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状
DVI-D
変換タイプ
オス - オス