1m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46240164 品番USBEXTPAA1MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1×USB-Aオスコネクタ
1×USB-Aメスコネクタ
応力緩和機能対応USB 2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応

ホワイト 用途最長1mの接続距離でUSB 2.0対応周辺機器を便利な場所に配置するUSB 2.0 A-Aケーブル 質量(g)19.3 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする