StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
3.0m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240453
品番
USB2CB3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
周辺機器を自由に配置できる長めの3mケーブル
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続
USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス - オス