ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46241083 品番HDMIPNLFM3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適
高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード
用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応

用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定 ブラック 質量(g)86 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6.5 ケーブル長(cm)91.4 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz) HDMI規格スタンダード 変換タイプメス - オス HDCP対応HDCP 1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする