StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの LANケーブル
シスコCisco規格準拠コンソール/ロールオーバーケーブル 1.8m RJ45/オス - RJ45/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241354
品番
ROLLOVERMM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ポータブル設計
使うのも取り付けるのも簡単
ケーブル長(m)
1.8
色
ブルー
コネクタ
あり
用途
コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続
高さ(mm)
53
質量(g)
50
コネクタA
RJ-45
コネクタB
RJ-45