StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
2m HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241948
品番
HDDVIMM2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK
実装が簡単
色
ブラック
質量(g)
160
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状
DVI-D
変換タイプ
オス - オス