Mini DVI-HDMI変換アダプタ (Macbook/iMac対応) オス/メス ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46242036 品番MDVIHDMIMF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

0

ホワイト 質量(g)24 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DVI[32ピン]オス ケーブル長(cm)20.3 コネクタAMini-DVI(32ピン) コネクタBHDMI[19ピン] オス形状Mini-DVI[32ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※Apple Computer Inc.が製造・認可を行っている製品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする