色レッド/ブラック/イエロー
質量(g)30
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]オス、SATA(データ)[7ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)45.7
コネクタASATA(7ピン、データ)
コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)
オス形状SATA(データ)[7ピン]、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプオス - オス