30cm 15ピンSATA電源延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46242368 品番SATAPOWEXT12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ
ケーブル長30cm

用途
システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現
SATAバックプレーンアダプタの接続を延長
SATAドライブドックの接続を延長
レッド/ブラック/イエロー/オレンジ 質量(g)23 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス コネクタBSATA電源 [15ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする