USB31CC50CM USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps) StarTech.com 46242919

USB31CC50CM USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps) StarTech.com 46242919
USB31CC50CM USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps) StarTech.com 46242919
USB31CC50CM USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps) StarTech.com 46242919

USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46242919品番USB31CC50CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

近距離接続、携帯用途に最適な短めの50cmケーブル
動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をフルサポート
メーカーの2年保証で信頼性を保証

用途
ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.1デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続
USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期
USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電
ブラック質量(g)29コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする