StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
APC UPS専用USBケーブル 1.8m USB A (オス) - RJ-45 (オス) AP9827代替ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46243409
品番
USBUPS06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高品質構造
電波障害を排除するフェライトコア
使うのも取り付けるのも簡単
色
ブラック
用途
PC/サーバー/ワークステーションからUPS(無停電電源装置)への通信
高さ(mm)
15
質量(g)
74
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
製品幅(mm)
102
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
RJ-45
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
RJ-45