高さ(mm)6
質量(g)433
ケーブル長(m)9.1
延長ケーブル(m)9.1
製品幅(mm)13
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置
仕様データ伝送
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
色ブラック
本体質量(g)433
湿度(%RH)60〜90
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
パッケージサイズ(mm)146×144×70
保存温度(℃)5〜35
AWG28
プラグニッケルメッキ
梱包質量(g)500
梱包内容USB 2.0ケーブル9.1m
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)0〜75
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス-オス