Thunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(cm)50 ブラック 注文コード46244014 品番TBLT34MM50CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はケーブル長・色など3種類から選べます 他の種類を見る

高性能:安定した40Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、 USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能
Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大5K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応
高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途:40Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応するThunderbolt 3ケーブル(USB-C互換)。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適

用途
Thunderbolt 3 対応機器を接続
Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電
USB3.2 モバイル端末の充電
複数のThunderbolt 3ノートパソコンでピアツーピアネットワークを構成
ブラック 高さ(mm)7 質量(g)21 電力(W)100 (Power Delivery 3.0) コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス 最大解像度5k60Hz 製品幅(mm)12 ケーブル長(cm)50 コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 伝送速度(Gbps)40 オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする