HD2VGAMM3 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245353

HD2VGAMM3 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245353
HD2VGAMM3 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245353
HD2VGAMM3 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245353
HD2VGAMM3 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245353
HD2VGAMM3 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245353

HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46245353品番HD2VGAMM3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装
HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装

長さ(mm)900ブラック高さ(mm)10質量(g)68.7電源USB電源湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz製品幅(mm)33動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)90コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする