StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
コンポーネント - HDMI コンバータ アナログ/デジタルオーディオ入力対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46247374
品番
CPNTA2HDMI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
最大解像度1080pに対応
HDCP 1.1およびDVI 1.0対応
デジタルおよびアナログオーディオ入力に対応
標準およびHDビデオ出力に対応
用途
YPbPr/YCbCrソースをHDMI ディスプレイに接続。HDTV(LCD/PLASMA/DLP)に最適
標準およびHD対応機器をHDMIポートからHDTVに接続
セット内容
RCA(オーディオ)- HDMIコンバータ、コンポーネントケーブル(91cm)、ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書
長さ(mm)
110
色
ブラック
質量(g)
350
電源
ACアダプタ同梱
ケーブル長(m)
0.11
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - 同軸デジタルオーディオ(RCA)メス、HDMI[19ピン]メス - コンポーネント端子(3×RCA)メス
出力電圧(V)
5(DC)
最大解像度
【デジタル】1080p@60Hz
アダプター型式
アクティブ
コネクタA
デジタル同軸オーディオ(RCA)、コンポーネント映像(3 x RCA)、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
HDMI[19ピン]
メス形状
3.5mmステレオミニ(3極)、同軸デジタルオーディオ(RCA)、コンポーネント端子(3×RCA)、HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - メス