SDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249097 品番SDI2HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

3G SDIデイジーチェーンポートを内蔵
230m離れた場所から3G SDI信号を受信
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
プラグアンドプレイによるSDI - HDMI変換
AES & EBU オーディオデコードに対応
取り付け金具をつけた状態で発送

セット内容SDI - HDMI アダプタ、設置ブラケット(取り付けた状態で発送)、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州)、取扱説明書 長さ(mm)100 ブラック 質量(g)207 消費電力(W)10 適合規格3G SDI ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)5〜90(結露しないこと) コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - SDI(BNC)オス、SDI(BNC)オス - SDI(BNC)オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 保存温度(℃)-10〜80 最大解像度【デジタル】1080p 入力電流(A)0.5 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜70 プラグタイプM 伝送速度(Gbps)最大2.97 対応解像度1920×1080(1080p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS、1920×1080(1080i)@50 & 60 FPS、1280×720(720p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS オス形状SDI(BNC) メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス/オス - オス HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする