6S 6300B ZZ SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所) 46257086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304ステンレスベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46257086
品番
6S 6300B ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。

内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
シールド形状
両シールド
面取寸法r(mm)
0.6
外径公差(mm)
-0.035~0
幅公差(mm)
-0.120~0
許容回転速度(min-1)
1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径公差(mm)
0~0.050
許容ラジアル荷重(N)
405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする