バランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46283153 品番HCF-BDBUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。体にフィットするソフト素材で、乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるバランスボード。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボード”です。
体にフィットするソフト素材を採用し、立った状態だけでなく、座った状態でもトレーニングすることができます。
底面には安定してトレーニングができる滑り止めラバーが付いています。
床を傷つけにくい専用マットが付いています。
ほどよい高さで体幹トレーニングができる高さ68mm設計です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。

セット内容バランスボード、専用マット 材質ポリプロピレン、合成ゴム ライトブルー 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×68

商品説明動画

【ECLEAR SPORTS】バランスボード【ELECOM】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする