※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46325715
品番
KZ-3B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
抗菌・防カビ加工
材質
亜鉛合金
サイズ
22
寸法H(mm)
30
寸法D(Φmm)
22
仕上
アンバー
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注意
※糸ネジは対応板厚30mm迄です。