※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZ-3B ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマ 46326117 KZ-3B ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマ 46326117

ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46326117 品番 KZ-3B
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
材質亜鉛合金 サイズ22 寸法H(mm)30 寸法D(Φmm)22 仕上GB サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 容量(GB)22Φ GB
注意
※糸ネジは対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする