真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はパッド径・継手・材質など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
継手
ワンタッチ継手
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
46336658
品番
VPD40-6WS-6J
参考基準価格(税別)¥4,972販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
多段ベローズタイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
ホルダー
スプリング式
取出方向
横
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする