200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410

200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410
200-CAR117 ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ サンワダイレクト 46359410

ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46359410品番200-CAR117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Magsafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンホルダーです。
ダッシュボードや机上に取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。
ゲル吸盤取り付けタイプなので、デスク回りやキッチン周りなど様々な場所に取り付けができます。
本体にあるレバーを引き上げることで、本体が回転するので、見える位置に向きを調整できます。
ヒンジが2つあるので、前後の位置調整もすることができます。
Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが1つ付属しています。

セット内容メタルリング直径(Φcm)吸盤:約6.8適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン寸法(cm)約W6.8×D7.3~20.2×H3.3~16製品質量(g)約119(本体のみ)設置方法ゲル吸盤取り付け設置場所W6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所適合車種吸盤部が貼り付くW6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)300アーム角度調整
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。
※上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする