1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。
1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。
USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。