AP7802BJ APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7802BJ APC(シュナイダーエレクトリック) 46361677

APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7802BJ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
46361677
品番
AP7802BJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
付属品
コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル
質量(kg)
3.36
タイプ
PDU:メータ付
幅(cm)
44.4
コード長さ(m)
3.7
出力電圧(V)
100
最大電流(A)
30
入力電圧(V)
100 、120
保護等級
NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)
-25…65
高度(m)
0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度
5…95 %
取付け方法
ラックマウント式
ケーブル
1
高さ(cm)
8.8
取付方向
水平
動作周囲温度(℃)
-5…45
保存湿度(%)
5…95
負荷容量
3000 VA
コンセント
16 NEMA 5-15R
プラグタイプ
NEMA L5-30P
各種認証
METI Denan、VCCI
使用高度
0~10000 ft
奥行き(cm)
11.2
取付面位置
前、後
コンポーネント
PDU
ユニット数
2U

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする