電源変換プラグC/BF/O/SEタイプ 3AC+2USB-A+1USB-C
・【日本からEU/UKへのSE/BF/Cタイプ変換プラグ】:この海外変換アダプターには4つの取り外し可能なプラグがあり、150か国以上で使用できます。Cタイププラグ: ヨーロッパの大部分、イタリア、スペイン、ベトナム、アイスランド、ポルトガル、ギリシャ、ノルウェー、イスラエル;SEタイププラグ: 韓国、ドイツ、フランス、スウェーデン;BFタイププラグ: イギリス、香港、アイルランド、イングランド、スコットランド、ドバイ、シンガポールなど。この変換プラグを組み合わせると、日本国内のプラグをヨーロッパおよび英国のどこでも簡単に使えます。
・【1台で6役の海外 変換プラグ】海外コンセント変換プラグは、3つのAC差込口と3つのUSBポートを搭載し、6台までの機器を同時に充電できます。コンセント不足を解消し、効率的に電力供給が可能です。差込口は各方向に配置されているため、大きなアダプターを同時に挿入しても互いに干渉せず、すっきりと使用可能です。海外変換プラグは、旅行や出張、留学など、さまざまなシーンで非常に便利です。ホテルの部屋や寝室、バスルーム、さらには大学キャンパス内など、幅広い場所で活躍します。留学中の学生にも便利なアイテムです。
・【USB-AおよびUSB-Cポート搭載の変換器】マルチ変換プラグは、1つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやカメラなどのデジタル機器を手軽に充電できます。USB-Cポートは最大15W出力、USB-Aポートは最大12W出力です。追加の充電器を持ち歩く必要がなく、旅行や出張の荷物を軽減します。これ一台でほとんどの機器に対応でき、快適で便利な旅行をサポートします。
・【簡単に交換できる軽量電源変換プラグ】このヨーロッパ 変換プラグは、わずか10秒でプラグの交換ができ、対応する国の電源タイプにすぐに切り替え可能です。 使用する前に、プラグが端と水平になるまでしっかりと押し込んでください。重量は168gで軽量、コンパクト設計なので、バッグやスーツケースにすっきり収納できます。海外旅行や出張の際、手軽に持ち運べるため、海外への外出でも大変便利です。
- 内容量
- 1式
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ