電源変換プラグCタイプ
・【9台同時充電】海外変換プラグCタイプは、ACコンセント4口とUSBポート5口を搭載。合計9台のデバイスを同時に充電できます。複数の充電器を持ち歩く必要がなく、荷物のスペースを節約できるうえ、電源コンセント不足の悩みも解消します。さらにAC差込口を4面に配置しているため、大きめのACアダプターを接続しても干渉しにくいCタイプのコンセント変換プラグです。
・【cタイプ 変換プラグ】本製品は、100-240V対応のAタイププラグを、韓国・ヨーロッパ・インドネシア・スイスなど、Cタイプコンセントを採用している国・地域で使用できるように変換するアダプターです。Cタイプの丸ピン径は約4mmです。
・【主な対応国】変換プラグcタイプは、イタリア、フランス、スペイン、韓国、ドイツ、スイス、オランダ、オーストリア、ロシア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、クロアチア、ギリシャ、およびその他ヨーロッパの国で使用できます。
・【コンパクト】本体サイズは56×87×57mm。軽量コンパクトなので、ポーチなどに収納すれば海外旅行中も簡単に携帯できます。使い方は簡単。100-240V対応の機器なら、この海外変換プラグに差すだけでそのまま使えます。100Vの家電は変圧器と一緒に使えばOK。このヨーロッパ 変換プラグ は海外専用です。日本国内ではご使用いただけません。予めご了承ください。
・【USB5ポート付き】USBポートを5口搭載し、合計出力5.6A、様々なデバイスを対応できます。単ポートの使用時、USB-Cは3A出力に対応し、スマホンがスムーズ充電可能。USB-Aは2.4A出力に対応。複数使用する際には、接続されたデジタル機器の入力電流を自動で識別し、それぞれに適した電流を供給します。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ