※代表画像

Fe-S5H-1B 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING 46365920 Fe-S5H-1B 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING 46365920

鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.8kg) 注文コード 46365920 品番 Fe-S5H-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。

用途乗用車用 仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも) セット内容5g×12個×30本 材質 形状小判型 幅(mm)19 厚さ(mm)4(※テープ含む) ブラック塗装 タイプ5g刻み ケース段ボール
注意
※この商品は乗用車のホイールバランスをとる為のウエイトです。ほかの目的では使用しないでください。また使用時は貼り付け面をよく掃除・脱脂してから貼り付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする