曜日別特売
Fe-S5H-3S 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING 46365956

 

Fe-S5H-3S 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING 46365956
Fe-S5H-3S 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING 46365956

鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(3kg)
シルバー塗装
内容量1箱(3kg)注文コード46365956品番Fe-S5H-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。

用途
乗用車用
仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×12個×50本材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)シルバー塗装タイプ5g刻みケース段ボール
注意
※この商品は乗用車のホイールバランスをとる為のウエイトです。ほかの目的では使用しないでください。また使用時は貼り付け面をよく掃除・脱脂してから貼り付けを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする