Fe-KKM-510 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型) HA CONSULTING 46365981 Fe-KKM-510 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型) HA CONSULTING 46365981

鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3kg) 注文コード 46365981 品番 Fe-KKM-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。

用途乗用車用 仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも) セット内容(5g+10g)×4個×50本 材質 形状小判型 幅(mm)19 厚さ(mm)4(※テープ含む) シルバー塗装 タイプ5g+10g刻み ケース段ボール
注意
※この商品は乗用車のホイールバランスをとる為のウエイトです。ほかの目的では使用しないでください。また使用時は貼り付け面をよく掃除・脱脂してから貼り付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする