Fe-HWB-5P 鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り HA CONSULTING 46366105 Fe-HWB-5P 鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り HA CONSULTING 46366105

鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) プラスチックケース入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5kg) 注文コード 46366105 品番 Fe-HWB-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。スッキリ収納のロール式プラスチックケース入り。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。

用途乗用車用 仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも) セット内容5g×1000個 材質 形状角型山型カット 幅(mm)19 厚さ(mm)4(※テープ含む) ブラック塗装 タイプ5g刻み ケースプラスチック
注意
※この商品は乗用車のホイールバランスをとる為のウエイトです。ほかの目的では使用しないでください。また使用時は貼り付け面をよく掃除・脱脂してから貼り付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする