BC-100WX3000L-A90 ミニラビット(スタンダードタイプ・定速)フレーム2分割、ベルト1本物 テラウチ(寺内製作所) 46366751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニラビット(スタンダードタイプ・定速)フレーム2分割、ベルト1本物

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
トラスコ品番500-0725
内容量1台注文コード46366751品番BC-100WX3000L-A90
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。

トラスコ品番500-0725タイプBCベルト幅(mm)100電源(V)単相100機長(mm)3000モーター出力(W)15
注意
※フレーム2分割、ベルトは1本物です。
※組み立てての出荷が出来ませんので、折り畳んで出荷いたします。
※お客様にて組み立て、蛇行調節をお願い致します。
※立脚台はオプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき60,000/税込66,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする