耐圧防爆3方出BOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 ねじPF1/2 注文コード46387365 品番SGT-16H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじなど6種類から選べます 他の種類を見る
ねじPF1/2 寸法A(mm)120 寸法B(mm)85 寸法C(mm)6 寸法D(mm)100 寸法h(mm)21 寸法H(mm)78 寸法L(mm)134 質量(kg)1.8 材質鋳鉄 規格d2 表面処理溶融亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46387365 SGT-16H 37148142 SGT-16H 鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機 鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機 1個 5,798
欠品中
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする