島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆3方出BOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
PF1
注文コード
46387408
品番
SGT-28H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
PF1
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
100
寸法h(mm)
30
寸法H(mm)
94
寸法L(mm)
134
質量(kg)
2.1
材質
鋳鉄
規格
d2
表面処理
溶融亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46387408
SGT-28H
37148167
SGT-28H
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機
1個
¥
7,798
税込
¥
8,578
注文コードが変更になりました