島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆レジューサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
(N1)PF3/4、(N2)PF1
注文コード
46387697
品番
SR22-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
(N1)PF3/4、(N2)PF1
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
41
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
20
寸法L(mm)
40
質量(kg)
0.12
段数
1
材質
銅(ステンレス銅・黄銅も可)
表面処理
電気亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46387697
SR22-28
37147957
SR22-28
レデューサー 耐圧防爆構造
島田電機
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました