耐圧防爆レジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46387706 品番 SR28-36
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじ(N1)PF1、(N2)PF1-1/4 寸法D(mm)26 寸法B(mm)46 寸法C(mm)50 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)20 寸法L(mm)44 質量(kg)0.24 段数1 材質銅(ステンレス銅・黄銅も可) 表面処理電気亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする