島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆レジューサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387715
品番
SR42-54
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじ
(N1)PF1-1/2、(N2)PF2
寸法D(mm)
39
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
58
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
20
寸法L(mm)
44
質量(kg)
0.28
段数
1
材質
銅(ステンレス銅・黄銅も可)
表面処理
電気亜鉛メッキ