島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆雌コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387749
品番
STF-22
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ
PF 3/4
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
16
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
45
寸法L(mm)
49.5
質量(kg)
0.2
材質
F.スクリュウ/V.カップリング:C3604/BC、ショートユニオン:ZDC/BC、Oリング:NBR、セッター:ZDC/C3604
表面処理
ニッケルメッキ